FABORY B08305.050.0100 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 1/2 Inch Drill Size, 250PK | CG7AHZ 164W71

FABORY B08305.050.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 1/2 ιντσών, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AHZ Μοντέλο: B08305.050.0100Cross Ref: 164W71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€84.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμός Α
Επικεφαλής Ντία.1.032 "έως 1.094"
Ύψος κεφαλιού0.250 "έως 0.270"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.250 "έως 0.281"
Τετράγωνο πλάτος0.492 "έως 0.515"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4913
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08305.050.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 1/2 ιντσών, 250PK
€84.18 /πακέτο