FABORY B04100.125.0900 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 7PK | CG6TFR 156H13

FABORY B04100.125.0900 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 7PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6TFR Μοντέλο: B04100.125.0900Σταυρός: 156H13

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€195.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/4 "-7
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
Μήκος συνδετήρα9
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος9 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 σε
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.403
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04100.125.0900 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος, 8 Grade, 7PK
€195.98 /πακέτο