FABORY B01000.075.0800 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 21PK | CG6NNA 156G37

FABORY B01000.075.0800 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Size Thread, 5 Grade, 21PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6NNA Μοντέλο: B01000.075.0800Cross Ref: 156G37

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€151.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
Μήκος συνδετήρα8
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος8 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 σε
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.292
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B01000.075.0800 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Size Thread, 5 Grade, 21PK
€151.21 /πακέτο