Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH PT150 ​​Μορφοτροπέας πίεσης 150psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH Μετατροπέας πίεσης PT150 ​​150psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6HXG Μοντέλο: PT150Cross Ref: 21RV55

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€451.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια+ /-2%
ΣτέγασηΑνθεκτικό στη διάβρωση κράμα ορείχαλκου
Μήκος μολύβδου39 "
Μέγιστη. Πίεση225 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 122 βαθμοί F
Παραγωγή0 έως 100mV
Απαιτούμενη ισχύςΠαροχή 5V
Εύρος πίεσης5 έως 4010 ίντσες. τουαλέτα
Διαδικασία σύνδεσηςΝήμα NPT
Σειρά150 psi
Θερμικό σφάλμα+/- 1%, 10 έως 40 βαθμούς Γ
Υγρό υλικόΚεραμικό διάφραγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9026200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας.Διαδικασία σύνδεσηςΣειράΤιμή
EXTECH PT30 Πίεση μετατροπέα 0.02 έως 29 Psi | AB2YZJ 1PX64 PT30+/- 1% της πλήρους κλίμακας45 psi32 έως 140 F1 / 4 "NPT0.02 έως 29 psi€443.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Μετατροπέας πίεσης PT150 ​​150psi
€451.12 /μονάδα