Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 | AC3YEA 2XLA4

CASH ACME FVMX-3C Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας & πίεσης MNPTxFNPT Μέγεθος εισόδου 1"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3YEA Μοντέλο: FVMX-3CCross Ref: 2XLA4
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
€192.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης
Υψος σώματος6"
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος2.5 "
BtuH2,155,000
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμηςΑρχικό
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη3-1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.61
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςBtuHΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΕίδοςΜέγεθος εξόδουΤιμή
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης3 / 4 "€103.62
CASH ACME FVX-3C Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης3 / 4 "€192.71
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης1"€167.97
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας / πίεσης 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης3 / 4 "€31.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME FVMX-3C Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας & πίεσης MNPTxFNPT Μέγεθος εισόδου 1"
€192.71 /μονάδα