Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME FVX-3C Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3

CASH ACME FVX-3C Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3YDZ Μοντέλο: FVX-3CCross Ref: 2XLA3
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
€197.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης
Υψος σώματος5 9 / 16 "
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος2.5 "
BtuH1,912,000
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμηςΑρχικό
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη2-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαλβίδες ανακούφισης συνδυασμού σειράς FVX σχεδιασμένες για την προστασία των θερμοσιφώνων και των θερμαινόμενων δεξαμενών αποθήκευσης από υπερβολική θερμότητα
    • Ιδανικό για εφαρμογές σε οικιακά και εμπορικά μέρη με μέτρια έως βαριά χρήση νερού, όπως εστιατόρια, νοσοκομεία και πλυντήρια
    • Χάλκινο σώμα με ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι με θηλυκή είσοδο και έξοδο 3/4 ιντσών
    • Διαθέτει αυτόματη βαλβίδα επαναφοράς για επαναφορά μετά από πτώση πίεσης ή θερμοκρασίας και θερμική επίστρωση για την αποφυγή συσσώρευσης υλικού
    • Η λίστα CSA εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία με ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας 210 βαθμούς F και ενεργειακή βαθμολογία 1912000 BtuH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςBtuHΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΕίδοςΜέγεθος εξόδουΤιμή
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης3 / 4 "€105.92
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης1"€197.02
CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης1"€171.28
CASH ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας / πίεσης 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης3 / 4 "€32.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME FVX-3C Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt x Fnpt
€197.02 /μονάδα