Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μίνι ψηφιακό πολύμετρο EXTECH EX330, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6

EXTECH EX330 Mini Digital Πολύμετρο, 600v, 40 Mohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YGA Μοντέλο: EX330Cross Ref: 1PTK6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€87.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πολύμετρο
Απόκριση ACΜέτρια
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Βασική ακρίβεια DC+/- 0.5% + 2 ψηφία
Τύπος μπαταρίαςAAA Alkanlie
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Εύρος χωρητικότητας0.001nF έως 200uF
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Κύκλος0.1 σε 99.9%
Εύρος μετρητή συχνότητας0.001 Hz έως 10 MHz
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Μέγιστη. AC Amps10
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. DC Amps10
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40 megaohm
Ελάχ. / Μέγ. ΜνήμηΟχι
Στυλ πολυμέτρουКόμπακτ
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-4 έως 1382 βαθμοί F (-20 έως 750 βαθμοί C)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Δοκιμή διόδων (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανιχνευτής τάσης 100 έως 600VAC χωρίς επαφή
    • Το Extech EX330 είναι ένα ψηφιακό πολύμετρο mini autoranging που μπορεί να μετρήσει 12 λειτουργίες, όπως τάση, ρεύμα, αντίσταση, συχνότητα, κύκλος λειτουργίας, χωρητικότητα και θερμοκρασία, με βασική ακρίβεια 0.5 τοις εκατό.
    • Διατίθεται σε καουτσούκ θήκη για την προστασία του μετρητή και διαθέτει μια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη LCD 4000 μετρήσεων και έναν ενσωματωμένο ανιχνευτή τάσης AC χωρίς επαφή με ενδεικτική λυχνία LED και ηχητικό σήμα.
    • Το πολύμετρο Extech EX330 λειτουργεί σε δύο μπαταρίες AAA και περιλαμβάνει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου Κ, μια βάση κλίσης και ένα καλώδιο δοκιμής.
    • Αυτός ο μετρητής έχει βαθμολογία ασφαλείας CAT III 600V και μπορεί να μετρήσει το μέγιστο ρεύμα 10 A, τάση 600 V AC / DC και αντίσταση 40 megaohm.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ασφαλείαςΤύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΘερμ. ΕύροςΜετράΣτοιχεία κράτησηςDisplayΚύκλοςΤιμή
EXTECH EX470 Ψηφιακό πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόΟχι-58 έως 1382 βαθμοί F (-50 έως 270 βαθμοί C)4000Ναιοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 σε 99.9%€198.35
EXTECH EX430-NIST Ψηφιακό πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόNIST-4 έως 1382 βαθμοί F (-20 έως 750 βαθμοί C)4000Ναιοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 σε 99.9%€229.14
EXTECH EX470-NIST Ψηφιακό πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόNIST-58 έως 1382 βαθμοί F (-50 έως 270 βαθμοί C)4000Ναιοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 σε 99.9%€400.21
EXTECH EX503 Βιομηχανικό ψηφιακό πολύμετρο 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V αλκαλικόΟχιΧωρίς θερμοκρασία4000ΝαιΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD0.1 σε 99.9%€135.33
EXTECH EX505 Βιομηχανικό ψηφιακό πολύμετρο 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V αλκαλικόΟχι-4 έως 1382 βαθμοί F (-20 έως 750 βαθμοί C)4000ΝαιΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD0.1 σε 99.9%€211.82
EXTECH EX310 Μίνι ψηφιακό πολύμετρο 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόΟχιΧωρίς θερμοκρασία2000Οχιοθόνη υγρού κρυστάλλου-€57.07
Ψηφιακό πολύμετρο EXTECH DM220 Pocket | AB2YGB 1PTL1 DM220Cat IV 600VAAAΟχιΟχι4000Οχιοθόνη υγρού κρυστάλλου-€68.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH EX330 Mini Digital Πολύμετρο, 600v, 40 Mohms
€87.94 /μονάδα