Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH EX430-NIST Ψηφιακό πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7

EXTECH EX430-NIST Ψηφιακό Πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WKT Μοντέλο: EX430-NISTCross Ref: 1GUH7
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
€229.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πολύμετρο
Απόκριση ACTrue RMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Βασική ακρίβεια DC+ /-0.3%
Τύπος μπαταρίας9V αλκαλικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Εύρος χωρητικότητας0.01nF έως 100uF
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Κύκλος0.1 σε 99.9%
Εύρος μετρητή συχνότητας0.001 Hz έως 10 MHz
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Μέγιστη. AC Amps20
Μέγιστη. AC Volts750
Μέγιστη. DC Amps20
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ40 megaohm
Ελάχ. / Μέγ. ΜνήμηΟχι
Στυλ πολυμέτρουΠλήρης Μέγεθος
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT III 600V, CAT II 1000V
Θερμ. Εύρος-4 έως 1382 βαθμοί F (-20 έως 750 βαθμοί C)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)30.16
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Δοκιμή διόδων (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χαμηλό ρεύμα έως 0.1uA, Προειδοποιήσεις προστασίας ασφαλειών εισόδου και εσφαλμένης σύνδεσης, Χωρητικότητα, Μέτρηση συχνότητας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ασφαλείαςΤύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΘερμ. ΕύροςΜετράΣτοιχεία κράτησηςDisplayΚύκλοςΤιμή
EXTECH EX470 Ψηφιακό πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόΟχι-58 έως 1382 βαθμοί F (-50 έως 270 βαθμοί C)4000Ναιοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 σε 99.9%€198.35
EXTECH EX470-NIST Ψηφιακό πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόNIST-58 έως 1382 βαθμοί F (-50 έως 270 βαθμοί C)4000Ναιοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 σε 99.9%€400.21
EXTECH EX503 Βιομηχανικό ψηφιακό πολύμετρο 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V αλκαλικόΟχιΧωρίς θερμοκρασία4000ΝαιΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD0.1 σε 99.9%€135.33
EXTECH EX505 Βιομηχανικό ψηφιακό πολύμετρο 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V αλκαλικόΟχι-4 έως 1382 βαθμοί F (-20 έως 750 βαθμοί C)4000ΝαιΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD0.1 σε 99.9%€211.82
EXTECH EX310 Μίνι ψηφιακό πολύμετρο 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V αλκαλικόΟχιΧωρίς θερμοκρασία2000Οχιοθόνη υγρού κρυστάλλου-€57.07
Μίνι ψηφιακό πολύμετρο EXTECH EX330, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieΟχι-4 έως 1382 βαθμοί F (-20 έως 750 βαθμοί C)4000Ναιοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 σε 99.9%€87.94
Ψηφιακό πολύμετρο EXTECH DM220 Pocket | AB2YGB 1PTL1 DM220Cat IV 600VAAAΟχιΟχι4000Οχιοθόνη υγρού κρυστάλλου-€68.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH EX430-NIST Ψηφιακό Πολύμετρο 750v 20a 40 Mohms
€229.14 /μονάδα