Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH AN340-NIST Ανεμόμετρο καταγραφής δεδομένων με υγρασία | AG9RPA 21YE24

EXTECH Ανεμόμετρο καταγραφής δεδομένων AN340-NIST με υγρασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RPA Μοντέλο: AN340-NISTΣταυρός: 21YE24
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
€1,041.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-3%
αέρα0 έως 99,999 CFM
Auto Power OffΝαι
Διάρκεια ζωής μπαταρίας475 ώρες. Κανονική λειτουργία, 100 ώρες. ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
καλώδιο Μήκος3.3ft.
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
Εύρος σημείων δροσιάς-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
Ακρίβεια υγρασίας+ /-3%
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Πηγή ενέργειας(6) Μπαταρίες AAA
Μέγεθος ανιχνευτή0.70 "dia.
Σχετική σειρά υγρασίας0.1 σε 99.9%
Ανάλυση0.1 fpm
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,000 αναγνώσεις
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1.1 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Ταχύτητα (FPM)από 98 έως 3937
Ταχύτητα (MPS)από 0.5 έως 20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Mini Vane

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτοιχεία κράτησηςΑκρίβειααέραDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΤύπος εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH SDL350 Ανεμόμετρο θερμού σύρματος / καταγραφέας | AA4WME 13G530 SDL350ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,907,000 CFM / 0 έως 54,000 CMMΑριθμός μετρήσεων 9999 LCDRS-232RS-232Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία€921.57
EXTECH 407113 Ανεμόμετρο πτερύγιο | AA9AMB 1BP96 407113ΑνεμόμετροΝαι+ /-2%0 έως 999,900 CFMΜεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD 9999RS-232-Μπαταρία 9V€613.73
EXTECH AN100 Ανεμόμετρο Thermo 80 έως 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%0 έως 9999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€265.45
EXTECH AN200 Ανεμόμετρο με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Ανεμόμετρο με θερμοκρασία IRΝαι+ /-3%0 έως 999,999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€348.84
EXTECH 45158 Ανεμόμετρο Θέρμο | AB3DDH 1RK12 45158ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%-Αριθμός μετρήσεων 9999 LCD--CR2032 Μπαταρία€248.10
EXTECH 407119 Ανεμόμετρο θερμό σύρμα 40 έως 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,271,200 CFMΠολλαπλή οθόνη LCDRS-232-(4) Μπαταρίες AA€851.01
EXTECH AN300 Θερμο ανεμόμετρο Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€456.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Ανεμόμετρο καταγραφής δεδομένων AN340-NIST με υγρασία
€1,041.08 /μονάδα