Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH AN100-NIST Θερμο ανεμόμετρο Vane 80 έως 5900 Fpm Nist | AE3UVB 5GCD5

EXTECH AN100-NIST Θερμοανεμόμετρο πτερύγιο 80 έως 5900 Fpm Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UVB Μοντέλο: AN100-NISTCross Ref: 5GCD5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€387.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο με θερμοκρασία IR
Ακρίβεια+ /-3%
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-3%
αέρα0 έως 9999 CFM
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
καλώδιο Μήκος3.9 "(120 εκατοστά)
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Μέγεθος ανιχνευτή2.83 "Dia
Ανάλυση1 fpm
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ
Θερμ. Ακρίβεια+/- 6 F
Θερμ. Εύρος14 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΑνεμοδείκτης
Ταχύτητα (FPM)από 80 έως 5900
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 0.8 έως 58.3
Ταχύτητα (KPH)από 1.4 έως 108
Ταχύτητα (MPH)από 0.9 έως 67
Ταχύτητα (MPS)από 0.4 έως 30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μέσος όρος 20 σημείων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτοιχεία κράτησηςΑκρίβειααέραDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΤύπος εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH SDL350 Ανεμόμετρο θερμού σύρματος / καταγραφέας | AA4WME 13G530 SDL350ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,907,000 CFM / 0 έως 54,000 CMMΑριθμός μετρήσεων 9999 LCDRS-232RS-232Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία€921.57
EXTECH 407113 Ανεμόμετρο πτερύγιο | AA9AMB 1BP96 407113ΑνεμόμετροΝαι+ /-2%0 έως 999,900 CFMΜεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD 9999RS-232-Μπαταρία 9V€613.73
EXTECH AN100 Ανεμόμετρο Thermo 80 έως 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%0 έως 9999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€265.45
EXTECH AN200 Ανεμόμετρο με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Ανεμόμετρο με θερμοκρασία IRΝαι+ /-3%0 έως 999,999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€348.84
EXTECH 45158 Ανεμόμετρο Θέρμο | AB3DDH 1RK12 45158ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%-Αριθμός μετρήσεων 9999 LCD--CR2032 Μπαταρία€248.10
EXTECH 407119 Ανεμόμετρο θερμό σύρμα 40 έως 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,271,200 CFMΠολλαπλή οθόνη LCDRS-232-(4) Μπαταρίες AA€851.01
EXTECH AN300 Θερμο ανεμόμετρο Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€456.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH AN100-NIST Θερμοανεμόμετρο πτερύγιο 80 έως 5900 Fpm Nist
€387.17 /μονάδα