Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 45170 Υγρό-θερμο-ανεμόμετρο-μετρητής φωτός | AD9PJB 4TXJ1

EXTECH 45170 Υγροθερμο-ανεμόμετρο-φωτόμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PJB Μοντέλο: 45170Cross Ref: 4TXJ1
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
€269.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο
Ακρίβεια+/- 5% + 8 ψηφία
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-3%
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΔιπλή οθόνη LCD 9999
Ακρίβεια υγρασίας+ /-4%
Μέτρηση της σειράς0 έως 1860 Κεριά ποδιών
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Μέγεθος ανιχνευτή1.20 "
Σχετική σειρά υγρασίας10 σε 95%
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2.5 F
Θερμ. Εύρος32 έως 122 F
ΧαρακτηριστικάΥγρό-Θερμο-Ανεμόμετρο-Φως
Ταχύτητα (FPM)από 80 έως 5910
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 0.8 έως 58.3
Ταχύτητα (KPH)από 1.4 έως 108
Ταχύτητα (MPH)από 0.9 έως 67
Ταχύτητα (MPS)από 0.4 έως 30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Τύπος K Temp Probe -148 έως 2372 F, Χαρακτήρες αντίστροφης όψης στην οθόνη ανάλογα με τη λειτουργία, Ελάχιστο / Μέγιστο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτοιχεία κράτησηςΑκρίβειααέραDisplayπεριβάλλον λειτουργίαςΤύπος εξόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
EXTECH SDL350 Ανεμόμετρο θερμού σύρματος / καταγραφέας | AA4WME 13G530 SDL350ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,907,000 CFM / 0 έως 54,000 CMMΑριθμός μετρήσεων 9999 LCDRS-232RS-232Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία€921.57
EXTECH 407113 Ανεμόμετρο πτερύγιο | AA9AMB 1BP96 407113ΑνεμόμετροΝαι+ /-2%0 έως 999,900 CFMΜεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD 9999RS-232-Μπαταρία 9V€617.81
EXTECH AN100 Ανεμόμετρο Thermo 80 έως 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%0 έως 9999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€265.45
EXTECH AN200 Ανεμόμετρο με πτερύγιο θερμοκρασίας Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Ανεμόμετρο με θερμοκρασία IRΝαι+ /-3%0 έως 999,999 CFMΚαταμέτρηση LCD 1999--Μπαταρία 9V€348.84
EXTECH 45158 Ανεμόμετρο Θέρμο | AB3DDH 1RK12 45158ΑνεμόμετροΝαι+ /-3%-Αριθμός μετρήσεων 9999 LCD--CR2032 Μπαταρία€187.41
EXTECH 407119 Ανεμόμετρο θερμό σύρμα 40 έως 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119ΑνεμόμετροΝαι-0 έως 1,271,200 CFMΠολλαπλή οθόνη LCDRS-232-(4) Μπαταρίες AA€864.19
EXTECH AN300 Θερμο ανεμόμετρο Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300ΑνεμόμετροΝαι+ /-1.5%0 έως 99999 CFMΔιπλή οθόνη LCD--Μπαταρία€456.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 45170 Υγροθερμο-ανεμόμετρο-φωτόμετρο
€269.51 /μονάδα