Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής κραδασμών βαρέως τύπου EXTECH 407860-NIST με πιστοποιητικό Nist | AF2CXH 6RGK2

EXTECH 407860-NIST μετρητής κραδασμών βαρέως τύπου με πιστοποιητικό Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CXH Μοντέλο: 407860-NISTCross Ref: 6RGK2
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
€1,376.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ψηφιακών μετρητών δόνησης
Ακρίβεια+ /-5%
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠεριλαμβάνεται πιστοποιητικό NIST
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εύρος συχνότητας10 έως 1 Κ
περιβάλλον λειτουργίαςΕνσωματωμένο RS-232
Θερμ. Εύρος32 έως 122 F
Ταχύτητα0.02 έως 7.87 In/sor 0.5 έως 200 mm/s

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ9027808090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος Επιτάχυνσης (2 έως 656 ft/s2 ή 0.5 έως 200 m/s2)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μέτρηση μετατόπισης (από κορυφή σε κορυφή), Ευρύ εύρος συχνοτήτων από 10 Hz έως 1 kHz, μέτρηση τιμής RMS ή Peak, Χειροκίνητη. Αυτόματη αποθήκευση/Ανάκληση έως και 500 μετρήσεις

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EXTECH 407860 κιτ ψηφιακού μετρητή κραδασμών | AA8UUG 1AEV9 407860€1,227.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 407860-NIST μετρητής κραδασμών βαρέως τύπου με πιστοποιητικό Nist
€1,376.54 /μονάδα