Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 ίντσα Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QUP Μοντέλο: 840060Cross Ref: 20CL83
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
€469.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος εκτοξευτήρας κενού
Τύπος εξάτμισης1 "(F) NPT
Ύψος56mm
Μήκος165mm
Μέγεθος θύρας πίεσης1/2 "(F) NPT
Εύρος πίεσης τροφοδοσίας0 έως 250 psi
Θερμ. Εύρος250 βαθμοί F μέγ.
Ρυθμός ροής κενού2294Lpm
Μέγεθος θύρας κενού3/4 "(F) NPT
Εύρος πίεσης κενού0 έως 85 kPa
Τύπος βαλβίδαςRotary
Βάρος1050g

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8414100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξάτμισηςΎψοςΜήκοςΒάροςΤιμή
EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g€280.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 840060 Vacuum Ejector 2294lpm 1/2 Inch Fnpt
€469.22 /μονάδα