Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EVERPURE EV9627-11 Φίλτρο φίλτρου 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54

EVERPURE EV9627-11 Κασέτα φίλτρου 100 gpd 100 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3CBW Μοντέλο: EV9627-11Cross Ref: 32UL54

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€868.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσίγγιο φίλτρου
Φίλτρο MediaΗ αντίστροφη όσμωση
Ρυθμός ροής100 gpd
Ύψος17 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Εκτός Dia.3"
ΜειώνειΔιαλυμένα Στερεά
ζωή υπηρεσία24 μήνες.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)45.09
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΜικρόνιαΕκτός Dia.ΜειώνειΤιμή
Φίλτρο φίλτρου EVERPURE EV9606-01 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Μηχανικά, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Κλίμακα€336.83
EVERPURE EV9601-51 Φίλτρο φίλτρου 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Μηχανικά, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Κλίμακα€155.22
EVERPURE EV9607-41 Φίλτρο φίλτρου 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41άνθρακας1.5 gpm17 "125 psi0.53"Χλώριο, Γεύση, Οσμή και Ιζήματα€197.39
EVERPURE EV9627-04 Φίλτρο φίλτρου 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04άνθρακας1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Χλώριο, Γεύση, Οσμή και Ιζήματα€207.73
EVERPURE EV9627-16 Φίλτρο φίλτρου 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52 EV9627-16άνθρακας2.5 gpm20.75 "125 psi53"Χλώριο, Γεύση, Οσμή και Ιζήματα€315.21
Κασέτα φίλτρου EVERPURE EV9273-69 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Η αντίστροφη όσμωση21 gpd14.5 "100 psi0.53"Διαλυμένα Στερεά€360.19
EVERPURE EV9627-03 Φίλτρο φίλτρου 225 gpd 100 psi | AG3CBX 32UL55 EV9627-03Η αντίστροφη όσμωση225 gpd17 "100 psi0.53"Διαλυμένα Στερεά€854.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9627-11 Κασέτα φίλτρου 100 gpd 100 psi
€868.52 /μονάδα