Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κασέτα EVERPURE EV9601-00 για EV9272-41, 0.5 GPM, Μέγ. Πίεση: 125 PSI | AE7AHY 5WFF7

EVERPURE Κασέτα EV9601-00 για EV9272-41, 0.5 GPM, Μέγ. Πίεση: 125 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AHY Μοντέλο: EV9601-00Cross Ref: 5WFF7
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
€122.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνταλλακτικό φίλτρο
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαEverpure
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Ύψος14.75 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Εκτός Dia.3"
ΜειώνειΓεύση και μυρωδιά, Cyst
ζωή υπηρεσία3000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξοπλισμένο με ένα μοναδικό μείγμα φίλτρου κατασκευασμένο από ενεργό άνθρακα για τη μείωση της γεύσης ή της οσμής του χλωρίου και παροχή καθαρού, φρέσκου, υψηλής ποιότητας νερού για την παρασκευή υπέροχων κρύων ροφημάτων
    • Η τεχνολογία Precoat submicron φιλτράρει βρωμιά και σωματίδια μεγέθους τόσο μικρά όσο 1/2 micron
    • Εξαλείφει πιθανούς ρύπους για την υγεία, όπως ίνες αμιάντου, Cryptosporidium και Giardia κύστεις
    • Πιστοποίηση NSF σύμφωνα με τα πρότυπα NSF / ANSI 42 και 53

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΜικρόνιαΕκτός Dia.ΜειώνειΤιμή
Κασέτα EVERPURE EV4339-13 για Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 βαθμοί F55-23 / 64 "Γεύση και μυρωδιά€659.45
Κασέτα EVERPURE EV4339-14 για Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 βαθμοί F56-57 / 64 "Γεύση και μυρωδιά€946.38
Κασέτα EVERPURE EV9612-27 για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Κλίμακα, γεύση και οσμή, Cyst€197.94
Κασέτα EVERPURE EV9612-55 Για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Γεύση και μυρωδιά, Cyst€192.37
Φυσίγγιο EVERPURE EV9612-37 Για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Κλίμακα, γεύση και οσμή€209.54
Κασέτα EVERPURE EV9612-51 για Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Κλίμακα, Γεύση και Οσμή€149.98
Κασέτα EVERPURE EV9618-16 για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 βαθμοί F53"Γεύση και μυρωδιά€198.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE Κασέτα EV9601-00 για EV9272-41, 0.5 GPM, Μέγ. Πίεση: 125 PSI
€122.17 /μονάδα