Κασέτα EVERPURE EV4339-14 για Ev4339-23 | AC6LCP 34D335

EVERPURE Φυσίγγιο EV4339-14 Για Ev4339-23

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LCP Μοντέλο: EV4339-14Σταυρός: 34D335

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€915.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνταλλακτικό φίλτρο
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαEverpure
Ρυθμός ροής1 gpm
Ύψος18 9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση116 psi
Μέγιστη. Θερμ.86 βαθμοί F
Μικρόνια5
Εκτός Dia.6-57 / 64 "
ΜειώνειΓεύση και μυρωδιά
ζωή υπηρεσία3490 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.94
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΜικρόνιαΕκτός Dia.ΜειώνειΤιμή
Κασέτα EVERPURE EV4339-13 για Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 βαθμοί F55-23 / 64 "Γεύση και μυρωδιά€571.16
Κασέτα EVERPURE EV9612-27 για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Κλίμακα, γεύση και οσμή, Cyst€172.31
Κασέτα EVERPURE EV9612-55 Για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Γεύση και μυρωδιά, Cyst€163.43
Φυσίγγιο EVERPURE EV9612-37 Για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Κλίμακα, γεύση και οσμή€184.12
Κασέτα EVERPURE EV9612-51 για Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Κλίμακα, Γεύση και Οσμή€131.50
Κασέτα EVERPURE EV9618-16 για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 βαθμοί F53"Γεύση και μυρωδιά€169.79
Φυσίγγιο EVERPURE EV9613-97 Για Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHU 5WFF3 EV9613-971.67 gpm25.25 "125 psi100 βαθμοί F0.53"Γεύση και μυρωδιά, Cyst€189.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE Φυσίγγιο EV4339-14 Για Ev4339-23
€915.84 /μονάδα