Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EVERPURE EV9534-26 Spun Bonded Cartridge 8 Gpm 10 Μικρά AE7AJV 5WFH7

EVERPURE EV9534-26 Spun Bonded Cartridge 8 Gpm 10 Mic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AJV Μοντέλο: EV9534-26Cross Ref: 5WFH7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα φίλτρου Spun Bonded
Φίλτρο MediaΠολυπροπυλένιο
Ρυθμός ροής8 gpm
Ύψος20.125 "
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.80 βαθμοί F
Μικρόνια10
Εκτός Dia.2.5 "
ΜειώνειΙζημα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
EVERPURE EV9534-40 Spun Bonded Cartridge 8 Gpm 10 Mic | AE7AJC 5WFG1 EV9534-409.75 "€9.61
EVERPURE EV9534-20 Spun Bonded Cartridge 8 Gpm 10 Μικρο | AE7AJD 5WFG2 EV9534-2020.125 "€19.44
EVERPURE EV9534-12 Spun Bonded Cartridge 8 Gpm 10 Μικρά | AE7AJU 5WFH6 EV9534-129.75 "€10.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EVERPURE EV9534-26 Spun Bonded Cartridge 8 Gpm 10 Mic
€21.12 /μονάδα