ESSICK AIR HD1409 Εξατμιστική κονσόλα υγραντήρα Ύψος 25 ιντσών | AH7MKJ 36WJ84

ESSICK AIR HD1409 Κονσόλα υγραντήρα εξάτμισης Ύψος 25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MKJ Μοντέλο: HD1409Cross Ref: 36WJ84

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€294.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγραντήρας εξάτμισης
Συμμόρφωση εταιρείαςETL Εισηγμένη
Ενισχυτές AC2.8
ΧρώμαΒουρτσισμένο νικέλιο
καλώδιο Μήκος60 "
Βάθος17.5 "
Τύπος αποστράγγισηςΔιπλές φιάλες
Ύψος25 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού4000
Διαμόρφωση βύσματος NEMA18 AWG / 2 ακίδες
Αριθμός Ταχυτήτων3
Αντικατάσταση WickHDC12
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
Χαρακτηριστικάπρόξενος
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts345.6
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)44.45

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρόνος εκτέλεσης: 55 ώρες.
    • Δεξαμενή νερού: 5 gal.
    • Το Wick αντιμετωπίστηκε με: Αντιμικροβιακό
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακή οθόνη και χειριστήρια, Κινητήρας 3 ταχυτήτων, Ρυθμιζόμενος υγραντήρας, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ένδειξη επαναπλήρωσης νερού και φίλτρου ελέγχου, Τροχίσκοι για εύκολη κινητικότητα, Εύκολη πλήρωση διπλών μπουκαλιών νερό
    • Υπο-μάρκα: AIRCARE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτές ACΧρώμαΠλάτοςΒάθοςΤύπος αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ESSICK AIR 696400HB Εξατμιστικός υγραντήρας 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Ελαφριά βελανιδιά28.25 "15.5 "Διπλές φιάλες & σωλήνας23.75 "9€273.79
ESSICK AIR EP9800 Βάση υγραντήρα με εξάτμιση 27-1 / 4 ίντσες Ύψος | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Ρίχνω27.25 "9€229.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR HD1409 Κονσόλα υγραντήρα εξάτμισης Ύψος 25 ιντσών
€294.24 /μονάδα