ESSICK AIR EP9800 Βάση υγραντήρα με εξάτμιση 27-1 / 4 ίντσες Ύψος | AH7MKK 36WJ85

ESSICK AIR EP9800 Βάση υγραντήρα εξάτμισης Ύψος 27-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MKK Μοντέλο: EP9800Cross Ref: 36WJ85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγραντήρας εξάτμισης
Συμμόρφωση εταιρείαςETL Εισηγμένη
Ενισχυτές AC1.1
ΧρώμαEspresso
καλώδιο Μήκος60 "
Βάθος18 "
Τύπος αποστράγγισηςΡίχνω
Ύψος27.25 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού2400
Διαμόρφωση βύσματος NEMA18 AWG / 2 ακίδες
Αριθμός Ταχυτήτων9
Αντικατάσταση Wick2PYG5
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
ΧαρακτηριστικάΣτυλ βάθρου
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts132
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.355
Ύψος πλοίου (cm)51.82
Μήκος πλοίου (cm)73.41
Πλάτος πλοίου (cm)53.59

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρόνος εκτέλεσης: 60 ώρες.
    • Δεξαμενή νερού: 3.5 gal.
    • Το Wick αντιμετωπίστηκε με: Αντιμικροβιακό
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ψηφιακή οθόνη και χειριστήρια, μοτέρ 9 ταχυτήτων, ρυθμιζόμενος στάτης υγρασίας, αυτόματη απενεργοποίηση, ένδειξη αναπλήρωσης νερού, πλαϊνή πόρτα εισόδου, προαιρετικό τηλεχειριστήριο (#1999)
    • Υπο-μάρκα: AIRCARE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτές ACΧρώμαΠλάτοςΒάθοςΤύπος αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ESSICK AIR 696400HB Εξατμιστικός υγραντήρας 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Ελαφριά βελανιδιά28.25 "15.5 "Διπλές φιάλες & σωλήνας23.75 "9€273.79
ESSICK AIR HD1409 Εξατμιστική κονσόλα υγραντήρα Ύψος 25 ιντσών | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Βουρτσισμένο νικέλιο27 "17.5 "Διπλές φιάλες25 "3€294.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR EP9800 Βάση υγραντήρα εξάτμισης Ύψος 27-1/4 ίντσας
€229.67 /μονάδα