ESSICK AIR 696400HB Εξατμιστικός υγραντήρας 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45

ESSICK AIR 696400HB Υγραντήρας εξάτμισης 120 V 1A 5.6 γαλ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6DFA Μοντέλο: 696400HBCross Ref: 35XG45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€273.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγραντήρας εξάτμισης
Συμμόρφωση εταιρείαςETL Εισηγμένη
Ενισχυτές AC2
ΧρώμαΕλαφριά βελανιδιά
καλώδιο Μήκος60 "
Βάθος15.5 "
Τύπος αποστράγγισηςΔιπλές φιάλες & σωλήνας
Ύψος23.75 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού3600
Τοποθέτηση ΤύποςΦορητός
Διαμόρφωση βύσματος NEMA18 AWG / 2 ακίδες
Αριθμός Ταχυτήτων9
Αντικατάσταση Wick2PYG4
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Credenza
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts240
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4245
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)72.64
Πλάτος πλοίου (cm)39.37

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρόνος εκτέλεσης: 45 ώρες.
    • Δεξαμενή νερού: 5.6 gal.
    • Φίλτρο αντικατάστασης: 1051
    • Το Wick αντιμετωπίστηκε με: Αντιμικροβιακό
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αναλογικά χειριστήρια με ψηφιακή οθόνη, μοτέρ 9 ταχυτήτων, ρυθμιζόμενος υγραντήρας, αυτόματη απενεργοποίηση, ενδεικτικές λυχνίες επαναπλήρωσης νερού και ελέγχου, τροχίσκοι για εύκολη κινητικότητα, διπλές φιάλες νερού με εύκολη συμπλήρωση με εύκαμπτο σωλήνα
    • Υπο-μάρκα: AIRCARE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτές ACΧρώμαΠλάτοςΒάθοςΤύπος αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ESSICK AIR HD1409 Εξατμιστική κονσόλα υγραντήρα Ύψος 25 ιντσών | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Βουρτσισμένο νικέλιο27 "17.5 "Διπλές φιάλες25 "3€294.24
ESSICK AIR EP9800 Βάση υγραντήρα με εξάτμιση 27-1 / 4 ίντσες Ύψος | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Ρίχνω27.25 "9€229.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR 696400HB Υγραντήρας εξάτμισης 120 V 1A 5.6 γαλ.
€273.79 /μονάδα