Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ERICSON 2412-CW6P-AM Συνδετήρας 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97

ERICSON 2412-CW6P-AM Υποδοχή 250VAC 20A L6-20R 2P 3W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NHL Μοντέλο: 2412-CW6P-AMCross Ref: 40LM97

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€255.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.470 "έως 0.720"
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL6-20R
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12, 6, 6Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3488
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουHPΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάσηΤιμή
ERICSON 2620-CW6P-AM Υποδοχή 125 / 250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83 2620-CW6P-ΠΜ300.640 "έως 0.930"2.0L14-30R34125 / 250 VAC€322.78
ERICSON 1622-CW6P-AM Υποδοχή 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-ΠΜ150.300 "έως 0.620"-L6-15R23250 VAC€116.64
ERICSON 2410-CW6P-AM Υποδοχή 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-ΠΜ200.470 "έως 0.720"1.0L5-20R23125 VAC€198.54
ERICSON 1624-CW6P-AM Υποδοχή 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-ΠΜ150.470 "έως 0.720"2.0L7-15R23277 VAC€114.90
ERICSON 1620-CW6P-AM Υποδοχή 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-ΠΜ150.300 "έως 0.620"-L5-15R23125 VAC€145.77
ERICSON 2414-CW6P-AM Υποδοχή 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-ΠΜ200.470 "έως 0.720"2.0L7-20R23277 VAC€129.50
ERICSON 2610-CW6P-AM Υποδοχή 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-ΠΜ300.470 "έως 0.720"2.0L5-30R23125 VAC€247.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICSON 2412-CW6P-AM Υποδοχή 250VAC 20A L6-20R 2P 3W
€255.22 /μονάδα