Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συνδετήρας ERICSON 1614-CW6P-AM Industrial 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19

ERICSON 1614-CW6P-AM Connector Industrial 6-15R 15A 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NJJ Μοντέλο: 1614-CW6P-AMCross Ref: 40LN19
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
€80.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.300 "έως 0.625"
ΒαθμόςΒιομηχανικά
HP1.5
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Τάση250 VAC
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1463
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΤάσηΤιμή
Συνδετήρας ERICSON 1612-CW6P-AM Industrial 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-ΠΜ201.05-20R125 VAC€89.57
Συνδετήρας ERICSON 1610-CW6P-AM Industrial 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-ΠΜ150.55-15R125 VAC€90.72
Συνδετήρας ERICSON 1616-CW6P-AM Industrial 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-ΠΜ202.06-20R250 VAC€88.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICSON 1614-CW6P-AM Connector Industrial 6-15R 15A 250VAC
€80.88 /μονάδα