Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συνδετήρας ERICSON 1612-CW6P-AM Industrial 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99

ERICSON 1612-CW6P-AM Connector Industrial 5-20R 20A 125VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NHN Μοντέλο: 1612-CW6P-AMCross Ref: 40LM99
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
€89.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.300 "έως 0.625"
ΒαθμόςΒιομηχανικά
HP1.0
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Τάση125 VAC
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΤάσηΤιμή
Συνδετήρας ERICSON 1610-CW6P-AM Industrial 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-ΠΜ150.55-15R125 VAC€90.72
Συνδετήρας ERICSON 1616-CW6P-AM Industrial 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-ΠΜ202.06-20R250 VAC€88.80
Συνδετήρας ERICSON 1614-CW6P-AM Industrial 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-ΠΜ151.56-15R250 VAC€80.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICSON 1612-CW6P-AM Connector Industrial 5-20R 20A 125VAC
€89.57 /μονάδα