ENPAC 5755-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 2 τύμπανο, με σχάρες | AD8BBX 4HRD8

ENPAC 5755-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 2 τύμπανο, με σχάρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BBX Μοντέλο: 5755-YE-GCross Ref: 4HRD8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€442.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος3"
Μήκος24 "
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τυμπάνων2
Χωρητικότητα διαρροής15 gal.
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
Παλέτα περιορισμού τυμπάνου ENPAC 5760-YE-G, 4 τυμπάνων, χωρητικότητα διαρροής 30 γαλονιών, με σχάρες | AD2JKL 3PUT7 5760-ΕΕ-ΓΚίτρινο3"48 "-6 ουγκιές Νάιλον ύφασμα με εύκαμπτο κάλυμμα PVC30 gal.48 "€675.41
ENPAC 5750-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 1 τύμπανο, με σχάρες | AD8BBW 4HRD7 5750-ΕΕ-ΓΚίτρινο3"24 "-Νάιλον10 gal.24 "€285.35
ENPAC 5765-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 4 τύμπανο, με σχάρες | AD8BBY 4HRD9 5765-ΕΕ-ΓΚίτρινο3"24 "-Νάιλον30 gal.96 "€755.33
ENPAC 5770-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 6 τύμπανο, με σχάρες | AD8BBZ 4HRE1 5770-ΕΕ-ΓΚίτρινο3"48 "-Νάιλον45 gal.72 "€966.09
ENPAC 5775-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 8 Drum, With Grates | AD8BCA 4HRE2 5775-ΕΕ-ΓΚίτρινο3"48 "-Νάιλον60 gal.96 "€1,233.04
Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου ENPAC 5750-YE, 1 τύμπανο | AD9JYP 4TAL2 5750-YEΚίτρινο3"24 "2 lbs.Ύφασμα PVC10 gal.24 "€202.90
ENPAC 5755-YE Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου, 2 τύμπανο | AD9JYQ 4TAL3 5755-YEΚίτρινο3"24 "-Ύφασμα PVC15 gal.48 "€339.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5755-YE-G Drum Spill Containment Pallet, 2 τύμπανο, με σχάρες
€442.34 /μονάδα