Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENPAC 1300-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Universal | AD2TEF 3TYR1

ENPAC 1300-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Universal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TEF Μοντέλο: 1300-YE LSCross Ref: 3TYR1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ διαρροής οχήματος
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος δοχείου17 "Υ x 8" Δ
Είδος δοχείουΣάκος
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.5 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)46.36
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ5603149090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
ENPAC 13-ELHT-U Truck Spill Kit, Χωρητικότητα έως 25 γαλόνια, Universal | AC7ELC 38E796 13-ΕΛΧΤ-ΥΚαθαρισμός-Τσάντα25 gal.€289.45
Τσάντα μεταφοράς ENPAC 1305-YE LS Spill Kit, χωρητικότητα 8 γαλονιών, Universal | AD2TED 3TYP8 1305-ΥΕ ΛΣΚίτρινο18 "Υ x 6" ΔΤσάντα μεταφοράς8 gal.€328.06
ENPAC 13-KTSSU περονοφόρο όχημα / κιτ διαρροής οχήματος, ικανότητα απορρόφησης 5 γαλονιών, Universal | AE8UDG 6FJG2 13-KTSSU--Τσάντα μεταφοράς5 gal.€224.36
ENPAC 13-TWSK-U Truck Spill Kit, Universal | CF3FYH 13-TWSK-UΜαύρη---€551.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 1300-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Universal
€118.39 /μονάδα