Τσάντα μεταφοράς ENPAC 1305-YE LS Spill Kit, χωρητικότητα 8 γαλονιών, Universal | AD2TED 3TYP8

ENPAC Τσάντα μεταφοράς 1305-YE LS Spill Kit, χωρητικότητα 8 γαλονιών, Universal

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2TED Μοντέλο: 1305-YE LSCross Ref: 3TYP8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€328.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ διαρροής οχήματος
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος δοχείου18 "Υ x 6" Δ
Είδος δοχείουΤσάντα μεταφοράς
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.8 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.63
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ5603949090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
ENPAC 13-ELHT-U Truck Spill Kit, Χωρητικότητα έως 25 γαλόνια, Universal | AC7ELC 38E796 13-ΕΛΧΤ-ΥΚαθαρισμός-Τσάντα25 gal.€289.45
ENPAC 1300-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Universal | AD2TEF 3TYR1 1300-ΥΕ ΛΣΚίτρινο17 "Υ x 8" ΔΣάκος5 gal.€118.39
ENPAC 13-KTSSU περονοφόρο όχημα / κιτ διαρροής οχήματος, ικανότητα απορρόφησης 5 γαλονιών, Universal | AE8UDG 6FJG2 13-KTSSU--Τσάντα μεταφοράς5 gal.€224.36
ENPAC 13-TWSK-U Truck Spill Kit, Universal | CF3FYH 13-TWSK-UΜαύρη---€551.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC Τσάντα μεταφοράς 1305-YE LS Spill Kit, χωρητικότητα 8 γαλονιών, Universal
€328.06 /μονάδα