Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0117.2061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 2.93 1.79 Μαύρο | AC9GEP 3GFU2

KIPP K0117.2061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2.93 1.79 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GEP Μοντέλο: K0117.2061Cross Ref: 3GFU2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος1.79 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος2.93 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0117.1061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 1.85 1.28 Μαύρο | AC9GEK 3GFT7 K0117.10611.28 "1.85 "-Εσωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€28.22
KIPP K0117.1061X10 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.39 1.85 Μαύρο | AC9GNU 3GGV3 Κ0117.1061Χ101.67 "1.85 "0.39 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.79
KIPP K0117.1061X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.59 1.85 Μαύρο | AC9GNV 3GGV4 Κ0117.1061Χ151.87 "1.85 "0.59 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.79
KIPP K0117.1061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.78 1.85 Μαύρο | AC9GNW 3GGV5 Κ0117.1061Χ202.07 "1.85 "0.78 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.79
KIPP K0117.1061X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 1.85 Μαύρο | AC9GNX 3GGV6 Κ0117.1061Χ252.26 "1.85 "0.99 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.79
KIPP K0117.1061X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.18 1.85 Μαύρο | AC9GNY 3GGV7 Κ0117.1061Χ302.46 "1.85 "1.18 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.11
KIPP K0117.1061X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 1.85 Μαύρο | AC9GNZ 3GGV8 Κ0117.1061Χ402.85 "1.85 "1.57 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€32.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0117.2061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 2.93 1.79 Μαύρο
€34.99 /μονάδα