ENPAC 1259-TARP Poly-top, For 50 Gallon Wheeled Polyoverpack | AC7ELK 38E804

ENPAC 1259-TARP Poly-top, για 50 γαλόνια τροχούς Polyoverpack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ELK Μοντέλο: 1259-TARPΣταυρός: 38E804

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολυ-τοπ
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος23 "
ΥλικόΠολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
ENPAC 2030-TARP Poly-top, για 20 και 30 γαλόνια Polyoverpack | AC7ELH 38E802 2030-TARP12 "€68.73
ENPAC 6595-TARP Poly-top, για 65 και 95 γαλόνια Polyoverpack | AC7ELJ 38E803 6595-TARP23 "€178.74
ENPAC 1299-TARP Poly-top, For 95 Gallon Wheeled Polyoverpack | AC7ELL 38E805 1299-TARP23 "€187.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 1259-TARP Poly-top, για 50 γαλόνια τροχούς Polyoverpack
€178.05 /μονάδα