Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C558 , ενισχυτές @ 120V: 48.187 " , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.500-In. SP: 2003 , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεσο, σύστημα συμπλέκτη , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C213 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C744 , Τύπος λαβής: Muli-Grip T-λαβή , Υψος: 22 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU1 , Υλικό: Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή, προφυλακτήρες από καουτσούκ , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Κινητήρας HP: 1/3 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Διάμετρος προπέλας: 18 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Ταχύτητες: 2 , Μήκος εργαλείου: 21 " , Βάρος εργαλείου: 14.75 λίβρες , Βάθος Venturi: 2-5 / 8 " , Watt: 248 , Πλάτος: 22 "
Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας κίνησης, διάμετρος λεπίδας 18 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton αφαιρούν μυρωδιές, υγρασία και αναθυμιάσεις από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός εξαερισμού σε αποθήκες και γραφεία. Διαθέτουν γαλβανισμένη ατσάλινη κατασκευή με έλικες 3/4 αλουμινίου με πτερύγια για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F και διαθέτουν κινητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης με μόνωση κατηγορίας Β για απευθείας σύνδεση με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα που κυμαίνονται από 1590 έως 1750 σ.α.λ.