DAYTON 10E043 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες 208-230 / 460v | AA2CWV

DAYTON 10E043 ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CWV Μοντέλο: 10E043

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,141.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C558
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2979
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2810
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2608
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2374
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C213
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.4-1.5/0.8
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C744
Ύψος22 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU1
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος19 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση3
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.4
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft18
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανική / εμπορική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι2-5 / 8 "
Τάση208-230/460
Watts248
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.335
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)57.66
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 10D973 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 115 / 230v | AA2CTX 10D97333194300712222Εμπορική άμεση κίνηση115/230€683.73
DAYTON 10D974 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CTY 10D97433194300732222Εμπορική άμεση κίνηση208-230/460€948.65
DAYTON 10D985 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 115 / 230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Βιομηχανική άμεση κίνηση115/230€1,178.24
DAYTON 10D986 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Βιομηχανική άμεση κίνηση208-230/460€942.11
DAYTON 10E042 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 115 / 230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Βιομηχανική / εμπορική άμεση κίνηση115/230€917.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E043 ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 208-230/460v
€1,141.88 /μονάδα