Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENPAC 2030-TARP Poly-top, για 20 και 30 γαλόνια Polyoverpack | AC7ELH 38E802

ENPAC 2030-TARP Poly-top, για 20 και 30 γαλόνια Polyoverpack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ELH Μοντέλο: 2030-TARPΣταυρός: 38E802

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολυ-τοπ
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος12 "
ΥλικόΠολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
ENPAC 6595-TARP Poly-top, για 65 και 95 γαλόνια Polyoverpack | AC7ELJ 38E803 6595-TARP23 "€178.74
ENPAC 1259-TARP Poly-top, For 50 Gallon Wheeled Polyoverpack | AC7ELK 38E804 1259-TARP23 "€178.05
ENPAC 1299-TARP Poly-top, For 95 Gallon Wheeled Polyoverpack | AC7ELL 38E805 1299-TARP23 "€187.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 2030-TARP Poly-top, για 20 και 30 γαλόνια Polyoverpack
€68.73 /μονάδα