Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC VP11 Κατευθυντική βαλβίδα G1 / 4 4 GPM | AH2DWR 25TV87

ENERPAC VP11 Βαλβίδα κατεύθυνσης G1/4 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DWR Μοντέλο: VP11Cross Ref: 25TV87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,570.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατευθυντική βαλβίδα
Συμβατότητα κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Μέγιστη. Ροή λαδιού427 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Μέγεθος θύραςG1 / 4 "
Εύρος πίεσης250 έως 5000 psi
Λειτουργία βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική
Τύπος βαλβίδας4-Way, 3-Position, Κλειστό Κέντρο
Τάση24V DC @ 1.13A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατότητα κυλίνδρουΕίδοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος θύραςΕύρος πίεσηςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
ENERPAC VFC1 Βαλβίδα ελέγχου ροής 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Υδραυλική βαλβίδα5000 psiΣΑΕ # 40 έως 5000 psi--€326.42
ENERPAC VC15 Κλειστή κεντρική βαλβίδα 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Ενιαία δράσηΚλειστή κεντρική βαλβίδα10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Κλειστό Κέντρο€2,817.24
ENERPAC VC15L Βαλβίδα κλειδώματος 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LΕνιαία δράσηΒαλβίδα ασφάλισης10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Κλειστό κέντρο, Κλείδωμα€3,488.23
ENERPAC VC3L Three Way Locking Valve 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LΕνιαία δράσηΒαλβίδα κλειδώματος 3 δρόμων10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking€3,321.71
ENERPAC VFC3 Βαλβίδα ελέγχου ροής M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Βαλβίδα ελέγχου ροής5000 psi-0 έως 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 Υδραυλική σφαιρική βαλβίδα # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Υδραυλική σφαιρική βαλβίδα5000 psiΣΑΕ # 4---€369.77
ENERPAC V2000 Βαλβίδα ακολουθίας 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Βαλβίδα ακολουθίας5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC VP11 Βαλβίδα κατεύθυνσης G1/4 4 GPM
€2,570.23 /μονάδα