ENERPAC VC3L Three Way Locking Valve 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66

ENERPAC Βαλβίδα ασφάλισης τριών δρόμων VC3L 3/8-18 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVX Μοντέλο: VC3LCross Ref: 25TV66

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,321.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα κλειδώματος 3 δρόμων
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Ικανότητα ροής4.5 γαλ./λεπτό.
ΛειτουργίαΠροώθηση/ Κρατήστε / Ανάσυρση
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοποθετείται από απόσταση
Τοποθέτηση ΤύποςΜακρινός
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων3
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.085
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατότητα κυλίνδρουΕίδοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος θύραςΕύρος πίεσηςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
ENERPAC VFC1 Βαλβίδα ελέγχου ροής 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Υδραυλική βαλβίδα5000 psiΣΑΕ # 40 έως 5000 psi--€326.42
ENERPAC VC15 Κλειστή κεντρική βαλβίδα 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Ενιαία δράσηΚλειστή κεντρική βαλβίδα10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Κλειστό Κέντρο€2,817.24
ENERPAC VC15L Βαλβίδα κλειδώματος 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LΕνιαία δράσηΒαλβίδα ασφάλισης10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Κλειστό κέντρο, Κλείδωμα€3,488.23
ENERPAC VFC3 Βαλβίδα ελέγχου ροής M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Βαλβίδα ελέγχου ροής5000 psi-0 έως 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 Υδραυλική σφαιρική βαλβίδα # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Υδραυλική σφαιρική βαλβίδα5000 psiΣΑΕ # 4---€369.77
ENERPAC V2000 Βαλβίδα ακολουθίας 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Βαλβίδα ακολουθίας5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36
ENERPAC V10 Auto Damper Valve 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Διακόπτης ροής υγρού10000 psi1 / 2 "---€158.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βαλβίδα ασφάλισης τριών δρόμων VC3L 3/8-18 4 GPM
€3,321.71 /μονάδα