Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHIMPO DT-207LR-S12 Ταχύμετρο επαφής Led 0.8 έως 25000fpm | AB6MFW 21YD78

SHIMPO DT-207LR-S12 Ταχόμετρο επαφής Led 0.8 έως 25000fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MFW Μοντέλο: DT-207LR-S12Σταυρός: 21YD78
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
€508.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύμετρο
Ακρίβεια+ / - 0.06
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
DisplayLED 5 ψηφίων
Πηγή φωτόςΛέιζερ
ΜνήμηΤελευταία / Ελάχ. / Μέγ
Ανάλυση0.01 έως 1 σ.α.λ.
Εύρος RPMαπό 6 έως 99,999
Ταχύτητα0.23 έως 7620 M / Min
Ταχύτητες0.8 έως 25,000 fpm
ΧαρακτηριστικάΕπικοινωνία
Απόσταση εργασίας240 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ9029204080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια ταχύτητας (+/- 0.06)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςDisplayΕίδοςΕύρος RPMΤαχύτηταΤαχύτητεςΤιμή
SHIMPO DT-105A Ταχύμετρο επαφής Lcd 0.05 έως 12 500fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105ΑΝαι5 ψηφία LCDΤαχύμετροαπό 0.10 έως 25,0000.02 έως 3810 M / Min0.05 έως 12,500 fpm€399.37
SHIMPO DT-107A Contact Tachometer Led 0.05 έως 12 500fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107ΑΝαιLED 5 ψηφίωνΤαχύμετροαπό 0.10 έως 25,0000.02 έως 3810 M / Min0.05 έως 12,500 fpm€406.32
SHIMPO DT-205LR Contact Tachometer Lcd 0.4 έως 12 500fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRΝαι5 ψηφία LCDΤαχύμετροαπό 6 έως 99,9990.11 έως 3810 M / Min0.4 έως 12,500 fpm€485.57
SHIMPO DT-105A-S12 Στροφόμετρο 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5 ψηφία LCDΤαχύμετρο-0.03 έως 7620 M / Min-€471.79
SHIMPO DT-107A-S12 Στροφόμετρο 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NISTLED 5 ψηφίωνΤαχύμετρο-0.03 έως 7620 M / Min-€531.00
SHIMPO DT-207LR Στροφόμετρο 6 - 99 999 Rpm | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNISTLED 5 ψηφίωνΤαχύμετρο-0.11 έως 3810 M / Min-€450.23
SHIMPO DT-205LR-S12 Στροφόμετρο 6 - 99 999 Rpm | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NIST5 ψηφία LCDΤαχύμετρο-0.23 έως 7620 M / Min-€516.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHIMPO DT-207LR-S12 Ταχόμετρο επαφής Led 0.8 έως 25000fpm
€508.50 /μονάδα