Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC VC15L Βαλβίδα κλειδώματος 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65

ENERPAC Βαλβίδα ασφάλισης VC15L 3/8-18 4 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DVW Μοντέλο: VC15LCross Ref: 25TV65
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
€3,488.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ασφάλισης
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Ικανότητα ροής4.5 γαλ./λεπτό.
ΛειτουργίαΠροώθηση/ Κρατήστε / Ανάσυρση
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοποθετείται από απόσταση
Τοποθέτηση ΤύποςΜακρινός
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων3
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-Way, 3-Position, Κλειστό κέντρο, Κλείδωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας: 1600 (PSI) στη μέγιστη πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατότητα κυλίνδρουΕίδοςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος θύραςΕύρος πίεσηςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
ENERPAC VFC1 Βαλβίδα ελέγχου ροής 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Υδραυλική βαλβίδα5000 psiΣΑΕ # 40 έως 5000 psi--€326.42
ENERPAC VC15 Κλειστή κεντρική βαλβίδα 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Ενιαία δράσηΚλειστή κεντρική βαλβίδα10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Κλειστό Κέντρο€2,817.24
ENERPAC VC3L Three Way Locking Valve 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LΕνιαία δράσηΒαλβίδα κλειδώματος 3 δρόμων10000 psi--Χειροκίνητο3-Way, 3-Position, Tandem Center, Locking€3,321.71
ENERPAC VFC3 Βαλβίδα ελέγχου ροής M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Βαλβίδα ελέγχου ροής5000 psi-0 έως 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 Υδραυλική σφαιρική βαλβίδα # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Υδραυλική σφαιρική βαλβίδα5000 psiΣΑΕ # 4---€369.77
ENERPAC V2000 Βαλβίδα ακολουθίας 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Βαλβίδα ακολουθίας5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36
ENERPAC V10 Auto Damper Valve 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Διακόπτης ροής υγρού10000 psi1 / 2 "---€158.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Βαλβίδα ασφάλισης VC15L 3/8-18 4 GPM
€3,488.23 /μονάδα