Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC VMMD003 Κατευθυντική βαλβίδα D03 Κλειστό κέντρο | AE6TGR 5UXD5

ENERPAC VMMD003 Βαλβίδα κατεύθυνσης D03 Κλειστό κέντρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGR Μοντέλο: VMMD003Cross Ref: 5UXD5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€872.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Συμβατότητα κυλίνδρουΜονοπραξία, Διπλή Δράση
Μέγιστη. Ροή λαδιού1040 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Πτώση πίεσης70 psi
Εύρος πίεσης0 έως 5000 psi
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC VMMD001 Βαλβίδα κατεύθυνσης D03 Float Center | AE6TGQ 5UXD4 VMMD001€933.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC VMMD003 Βαλβίδα κατεύθυνσης D03 Κλειστό κέντρο
€872.68 /μονάδα