Μήκος βάσης: 42.19 " , Πλάτος βάσης: 42.19 " , Πλάτος φλάντζας δοκού: 4" , Χρώμα: Μπλε , Πλάτος φλάντζας: 4" , Για πάχος πιρουνιού: 2.5 " , Για πλάτος περόνης: 7.5 " , Fork Pocket Center: 24 " , Ύψος σωλήνα πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος σωλήνα πιρουνιού: 7 1 / 2 " , Απόσταση από το έδαφος: 120.25 " , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός τροχών: Κανένας , Μήκος βάσης μετατόπισης: 42 3 / 16 " , Πλάτος βάσης μετατόπισης: 42 3 / 16 " , Λειτουργία: Χειροκίνητο , Περιστροφή: 360 μοίρες , Κάτω από το ύψος I-Beam: 120 1 / 4 " , Πλάτος: 59.69 "