VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Φορητό Jib Γερανό-offset Βάση, 500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7UQW

VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Φορητό Jib Crane-offset Base, 500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 118 ίντσες

Στοιχείο: AG7UQW Μοντέλο: JIB-CBX-50-10-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,004.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός Jib
Ύψος βάσης36 "
Μήκος βάσης42.19 "
Πλάτος βάσης42.19 "
Πλάτος φλάντζας δοκού4"
Ύψος δέσμης10 1 / 8 "
Μήκος δοκού120 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος205.3125 "
Πλάτος φλάντζας4"
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.5 "
Fork Center24 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος σωλήνα πιρουνιού2 1 / 2 "
Πλάτος σωλήνα πιρουνιού7 1 / 2 "
Απόσταση από το έδαφος120.25 "
Ύψος130.31 "
Μήκος205.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκωνΚανένας
Μήκος βάσης μετατόπισης42 3 / 16 "
Πλάτος βάσης μετατόπισης42 3 / 16 "
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Συνολικό μήκος I-Beam120 "
Περιστροφή360 μοίρες
Κάτω από το ύψος I-Beam120 1 / 4 "
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί109 3 / 4 "
Μήκος I-Beam που μπορεί να χρησιμοποιηθεί109 3 / 4 "
Πλάτος59.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 606.6
Ύψος πλοίου (cm)330.68
Μήκος πλοίου (cm)521.18
Πλάτος πλοίου (cm)150.97
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος I-Beam που μπορεί να χρησιμοποιηθείΎψος βάσηςΜήκος δοκούΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΣυνολικό μήκος I-BeamΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL JIB-CBX-100-8-10 Φορητός Γερανός Φορέας, Βάση Offset 1000 Lb. Χωρητικότητα, | AG7UQQ JIB-CBX-100-8-1085 3 / 4 "36 "96 "1000 lbs.181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "€13,607.87
VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Φορητό Jib Γερανό-offset Βάση, 250 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7UQT JIB-CBX-25-10-10109 3 / 4 "18 "120 "250 lbs.205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "€10,785.70
VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Φορητό Jib Γερανό-offset Βάση, 250 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες Μέγεθος | AG7UQU JIB-CBX-25-8-1085 3 / 4 "18 "96 "250 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€7,101.78
RFQ
VESTIL JIB-CBX-50-8-10 Φορητό Jib Γερανό-offset Βάση, 500 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες Μέγεθος | AG7UQX JIB-CBX-50-8-1085 3 / 4 "18 "96 "500 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€10,664.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Φορητό Jib Crane-offset Base, 500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 118 ίντσες
€14,004.42 /μονάδα