Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC V152 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3/8 Inch Nptf Port | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Θύρα Nptf 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LWA Μοντέλο: V152Cross Ref: 1MTG2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€733.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Μέγιστη. Ροή λαδιού1830 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Τύπος θύραςNPTF
Λειτουργία πίεσηςΕπαναληψιμότητα 3%.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5345
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Enerpac V152 είναι μια συσκευή ασφαλείας που βοηθά στην προστασία των υδραυλικών συστημάτων από την υπερβολική πίεση εκτρέποντας τη ροή του υγρού όταν η πίεση υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Enerpac V152 έχει εύρος ρύθμισης από 800 έως 10000 psi, επιτρέποντας στον χρήστη να ρυθμίσει το επιθυμητό επίπεδο πίεσης και προσφέρει +/- 3% επαναληψιμότητα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση.
  • Αυτή η βαλβίδα έχει ρύθμιση πίεσης που μπορεί να αυξηθεί περιστρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα για εύκολη ρύθμιση της πίεσης.
  • Έχει ρυθμό ροής λαδιού 1830 κυβικές ίντσες ανά λεπτό, επιτρέποντας την αποτελεσματική κίνηση του υγρού εντός του υδραυλικού συστήματος.
  • Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης διαθέτει θύρες NPT ή SAE για να εξασφαλίσει στεγανή στεγανοποίηση και να αποτρέψει τη διαρροή σε ονομαστικά επίπεδα πίεσης.
  • Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε οποιοδήποτε υδραυλικό σύστημα, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση σε υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Εύκαμπτος σωλήνας HC9206C: Παρέχει αξιόπιστη και ευέλικτη σύνδεση για μεταφορά υγρών εντός υδραυλικών συστημάτων, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση και βέλτιστη απόδοση.
  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των μετρητών πίεσης για την ακριβή παρακολούθηση και μέτρηση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος, βελτιώνοντας την ακρίβεια και τον έλεγχο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Enerpac V152 κατάλληλη για αυτοματοποιημένους κύκλους σφιγκτήρα;

Α. Ναι, αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης χρησιμοποιείται συνήθως για την αυτοματοποίηση των κύκλων του σφιγκτήρα και την παροχή πρόσθετης ασφάλειας και ελέγχου στα υδραυλικά συστήματα.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης;

Α. Σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη μέγιστη πίεση του συστήματος, τον ρυθμό ροής, τη θερμοκρασία και τον τύπο του υγρού που χρησιμοποιείται.

Ε. Πώς να διατηρήσετε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Enerpac V152;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για να ελέγξετε για ζημιά, διάβρωση ή διαρροές.
  • Διατηρείτε τη βαλβίδα και τη γύρω περιοχή καθαρά και απαλλαγμένα από βρωμιά και υπολείμματα.
  • Ελέγχετε περιοδικά τη βαλβίδα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί εντός του επιθυμητού εύρους πίεσης.
  • Εάν ρυθμίζεται, βαθμονομήστε τη βαλβίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Εφαρμόστε κατάλληλη λίπανση στα κινούμενα μέρη, εάν απαιτείται.
  • Επιθεωρήστε τις τσιμούχες και τις φλάντζες για φθορά ή ζημιά και αντικαταστήστε τις όπως χρειάζεται.
  • Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά της διάβρωσης σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.
  • Διατηρήστε αρχεία των δραστηριοτήτων συντήρησης για παρακολούθηση και παρακολούθηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος θύραςΤιμή
ENERPAC V152NV Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT€1,236.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC V152 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Θύρα Nptf 3/8 ιντσών
€733.78 /μονάδα