ENERPAC SP-35 Υδραυλική διάτρηση, κύλινδρος επιστροφής ελατηρίου, χωρητικότητα 35 τόνων | AC9UJQ 3KD34

ENERPAC Υδραυλική διάτρηση SP-35, κύλινδρος επιστροφής ελατηρίου, χωρητικότητα 35 τόνους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJQ Μοντέλο: SP-35Σταυρός: 3KD34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,155.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική διάτρηση 35 τόνων
Χωρητικότητα35 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού4.58 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8462490050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική διάτρηση Enerpac SP35 είναι σχεδιασμένη για διάτρηση οπών σε υλικά, όπως χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο. Το υδραυλικό σύστημα παρέχει την απαραίτητη δύναμη για την κίνηση της διάτρησης μέσα από το υλικό, καθιστώντας το ένα αποτελεσματικό εργαλείο για βιομηχανικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική διάτρηση Enerpac SP35 διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου μονής δράσης που επιτρέπει τη γρήγορη ανάσυρση του εμβόλου κατά την απελευθέρωση της πίεσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με χαλύβδινη θήκη για να συγκρατεί τις μήτρες και τα υδραυλικά εργαλεία διάτρησης μαζί και να παρέχει εύκολη μεταφορά.
  • Αυτή η υδραυλική διάτρηση Enerpac SP35 περιλαμβάνει έναν ζεύκτη CR400 για χρήση σε όλους τους κυλίνδρους και τις αντλίες Enerpac και μπορεί να τρυπήσει μαλακό χάλυβα πάχους 0.50 ιντσών.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις έως 10000 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορούν τα σετ διάτρησης και μήτρας να ακονιστούν ή να αντικατασταθούν;

A. Τα σετ διάτρησης και μήτρας μπορούν να αντικατασταθούν και μπορούν να ακονιστούν εάν γίνουν θαμπά.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτήν την υδραυλική διάτρηση Enerpac SP35;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
  • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα για διαρροές ή ζημιές.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
  • Εξασφαλίστε τις κατάλληλες περιόδους ψύξης και ανάπαυσης κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ENERPAC SP-35S Hydraulic Punch, 35 Ton | AD9DUD 4PU64 SP-35SΥδραυλικό σετ διάτρησης και μήτρας€13,469.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλική διάτρηση SP-35, κύλινδρος επιστροφής ελατηρίου, χωρητικότητα 35 τόνους
€10,155.88 /μονάδα