ENERPAC SGH24 Hydraulic Sync Grip Puller, 24 Ton | CE9YYA 55PW46

ENERPAC SGH24 Hydraulic Sync Grip Puller, 24 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9YYA Μοντέλο: SGH24Cross Ref: 55PW46

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,396.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξολκέας σαγονιών
Χωρητικότητα24 τόνοι.
Ύψος γνάθου0.61 "
Διάστιχο οπών γνάθου4.53 "
Πάχος γνάθου1.22 "
Πλάτος γνάθου0.69 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Εξάπλωση18.9 "
Αριθμός σιαγόνων3
Προαιρετική Μακρά Σαγόνα Μέγιστη Προσέγγιση17.13 "
Προαιρετική Μέγιστη Εξάπλωση Μακρύ Σαγόνι21.26 "
Πηγή ενέργειαςΥδραυλικός
Έκταση12.6 "
Κτύπημα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈκτασηΧωρητικότηταΎψος γνάθουΚτύπημαΔιάστιχο οπών γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΠροαιρετική Μακρά Σαγόνα Μέγιστη ΠροσέγγισηΤιμή
ENERPAC SGH64 Hydraulic Sync Grip Puller, 50 Ton | CE9YXY 55PW48 GHS6427.56 "50 τόνοι.1.18 "3"5.91 "1.06 "7850 psi33.46 "€13,950.16
ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton | CE9YXZ 55PW47 GHS3616.14 "36 τόνοι.0.87 "2.5 "4.92 "0.94 "10000 psi20.67 "€8,180.38
ENERPAC SGH14 Hydraulic Sync Grip Puller, 14 Ton | CE9YYB 55PW45 GHS1412.6 "14 τόνοι.0.49 "1"3.27 "0.59 "10000 psi15.75 "€2,888.35
ENERPAC SGH100 Hydraulic Sync Grip Puller, 100 Ton, 3 Jaw | CM9LVH GHS100--------€22,932.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SGH24 Hydraulic Sync Grip Puller, 24 Ton
€4,396.67 /μονάδα