ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton | CE9YXZ 55PW47

ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9YXZ Μοντέλο: SGH36Cross Ref: 55PW47

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,180.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξολκέας σαγονιών
Χωρητικότητα36 τόνοι.
Ύψος γνάθου0.87 "
Διάστιχο οπών γνάθου4.92 "
Πάχος γνάθου1.61 "
Πλάτος γνάθου0.94 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Εξάπλωση25.59 "
Αριθμός σιαγόνων3
Προαιρετική Μακρά Σαγόνα Μέγιστη Προσέγγιση20.67 "
Προαιρετική Μέγιστη Εξάπλωση Μακρύ Σαγόνι28.35 "
Πηγή ενέργειαςΥδραυλικός
Έκταση16.14 "
Κτύπημα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.385
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈκτασηΧωρητικότηταΎψος γνάθουΚτύπημαΔιάστιχο οπών γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΠροαιρετική Μακρά Σαγόνα Μέγιστη ΠροσέγγισηΤιμή
ENERPAC SGH64 Hydraulic Sync Grip Puller, 50 Ton | CE9YXY 55PW48 GHS6427.56 "50 τόνοι.1.18 "3"5.91 "1.06 "7850 psi33.46 "€13,950.16
ENERPAC SGH24 Hydraulic Sync Grip Puller, 24 Ton | CE9YYA 55PW46 GHS2412.6 "24 τόνοι.0.61 "2"4.53 "0.69 "10000 psi17.13 "€4,396.67
ENERPAC SGH14 Hydraulic Sync Grip Puller, 14 Ton | CE9YYB 55PW45 GHS1412.6 "14 τόνοι.0.49 "1"3.27 "0.59 "10000 psi15.75 "€2,888.35
ENERPAC SGH100 Hydraulic Sync Grip Puller, 100 Ton, 3 Jaw | CM9LVH GHS100--------€22,932.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton
€8,180.38 /μονάδα