ENERPAC RR5013 Υδραυλικός κύλινδρος διπλής δράσης, 50 τόνοι, 13-1/8 σε μήκος διαδρομής | AF7YQD 23NR37

ENERPAC RR5013 Υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας, 50 τόνοι, 13-1/8 σε μήκος διαδρομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YQD Μοντέλο: RR5013Cross Ref: 23NR37

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,839.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάση προς Advance Port1.13 "
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους20.06 "
Μήκος κλωστής γιακά2"
Μέγεθος σπειρώματος γιακά5";-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου3.75 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου11.06 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου3.4 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος33.19 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου55.3 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου11.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού145.17 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού44 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2.81 "
Εκτός Dia.5"
Έμβολο Dia.3.13 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-12
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας2.8 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.11 "
Κτύπημα13.13 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.43
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8425420000

Λεπτομέρειες:

Ο κύλινδρος διπλής ενέργειας Enerpac RR5013 είναι ένας κύλινδρος εμβόλου διπλής δράσης, ιδανικός για εργασίες συμπίεσης και ανύψωσης, παράγοντας γραμμική δύναμη τόσο προς τις κατευθύνσεις ανάσυρσης όσο και προς την επέκταση. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος 50 τόνων χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κύλινδρος διπλής ενέργειας Enerpac RR5013 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει σκληρυμένες, αποσπώμενες σέλες που διασφαλίζουν την ασφάλεια του εμβόλου κατά τις εργασίες ανύψωσης και πίεσης.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος 50 τόνων έχει κολάρο και σπειρώματα εμβόλου για εύκολη στερέωση.
  • Συνοδεύεται από βαλβίδα ασφαλείας για αποφυγή υπερπίεσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ανακλινόμενη σέλα Enerpac CATS100: Αυτή η σέλα κάνει τη μέγιστη επαφή με το τεμάχιο εργασίας για να χειριστεί την κλίση βαρέων φορτίων χωρίς να καταστρέψει το έμβολο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B30.1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας του κυλίνδρου διπλής ενέργειας Enerpac RR5013;

Α. 10000 PSI.

Ε. Είναι αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος 50 τόνων ανθεκτικός στη διάβρωση;

Α. Ναι, έχει φινίρισμα από ψημένο σμάλτο για αντίσταση στη διάβρωση.

Ε. Ποιος ζεύκτης χρησιμοποιείται σε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο μεγάλης διαδρομής;

A. Ο ζεύκτης Enerpac CR400 χρησιμοποιείται σε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,287.89
ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.374.44 cu. σε.174 cu. σε.€21,938.92
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,572.50
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.22.33 cu. σε.8 cu. σε.€3,254.91
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,223.06
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,037.80
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,625.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RR5013 Υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας, 50 τόνοι, 13-1/8 σε μήκος διαδρομής
€8,839.04 /μονάδα