Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4TJR1 Θηλή 3/4 x 6 ίντσες μήκους κόκκινο ορείχαλκο | AD9LTW

APPROVED VENDOR 4TJR1 Θηλή 3/4 x 6 ιντσών μήκους κόκκινο ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LTW Μοντέλο: 4TJR1
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
€23.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηBSPT x NPT
Μήκος6"
ΥλικόΚόκκινο ορείχαλκο
Εκτός Dia.1"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πίεση200 psi
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΘηλή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Βασικός τύπος σύνδεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΠίεσηΠρόγραμμαΧωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPL9 Θηλή 3/4 x 1 1/2 ίντσας μαύρο ατσάλι | AA9EEQ 1CPL91.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€2.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN1 Θηλή 3/4 x 2 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EER 1CPN11.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€2.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN2 Θηλή 3/4 x 3 ιντσών μαύρο ατσάλι | ΑΑ9ΕΕΤ 1CPN21.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€3.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN3 Θηλή 3/4 x 4 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEU 1CPN31.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN4 Θηλή 3/4 x 6 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEV 1CPN41.05 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3 / 4 "-80Συγκολλημένος-€6.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN6 Θηλή 1 x 1 1/2 ίντσας μαύρο ατσάλι | ΑΑ9ΕΕΧ 1CPN61.315 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1"-80Συγκολλημένος-€3.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPN7 Θηλή 1 x 2 ιντσών μαύρο ατσάλι | AA9EEY 1CPN71.315 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1"-80Συγκολλημένος-€3.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJR1 Θηλή 3/4 x 6 ιντσών μήκους κόκκινο ορείχαλκο
€23.42 /μονάδα