Είδος | Υδραυλικός κύλινδρος |
Βάση προς Advance Port | 1.88 " |
Χωρητικότητα | 4 τόνοι. |
Μήκος διαστάσεων τοποθέτησης Clevis Eye | 12.12 " |
Clevis Eye Mounting Dimension M | 1.61 " |
Διάσταση τοποθέτησης Clevis Eye Συνολικό μήκος | 15.25 " |
Σύμπτυξη ύψους | 9.31 " |
Μήκος κλωστής γιακά | 0.44 " |
Μέγεθος σπειρώματος γιακά | 1 3/8 "-12 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 1" |
Χωρητικότητα κυλίνδρου Advance στα 5000 psi | 3900 lbs. |
Χωρητικότητα κυλίνδρου ανάσυρση στα 5000 psi | 1720 lbs. |
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου | 0.79 τ.μ. |
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου | 0.34 τ.μ. |
Τύπος επιστροφής κυλίνδρου | Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή |
Εκτεταμένο ύψος | 12.44 " |
φινίρισμα | ζωγραφισμένα |
Εσωτερικό μήκος νήματος βάσης | 0.35 " |
Μέγεθος νήματος εσωτερικής βάσης | 1 1/8 "-20 |
Μήκος | 8.38 " |
Πλάτος συνδέσμου | 1.13 " |
Υλικό | Ατσάλι |
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου | 4 κοντός τόνος. |
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου | 2 κοντός τόνος. |
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας | 10000 psi |
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού | 2.45 cu. σε. |
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού | 1.07 cu. σε. |
Εκτός Dia. | 2" |
Έμβολο Dia. | 0.75 " |
Έμβολο Εξωτερικό Μέγεθος Κλωστή | 1 / 2 "-20 |
Μήκος νήματος εμβόλου | 0.75 " |
Τύπος εμβόλου | Στερεά |
Προεξοχή σέλας από Plunger | 0.94 " |
Κτύπημα | 3.13 " |
Κορυφή για ανάσυρση θύρας | 1.88 " |