Είδος | Υδραυλικός κύλινδρος |
Βάση προς Advance Port | 3.5 " |
Χωρητικότητα | 25 τόνοι. |
Μήκος διαστάσεων τοποθέτησης Clevis Eye | 20.86 " |
Clevis Eye Mounting Dimension M | 2.09 " |
Διάσταση τοποθέτησης Clevis Eye Συνολικό μήκος | 27.11 " |
Σύμπτυξη ύψους | 16.69 " |
Μήκος κλωστής γιακά | 1.13 " |
Μέγεθος σπειρώματος γιακά | 3 1/4 "-16 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 2.5 " |
Χωρητικότητα κυλίνδρου Advance στα 5000 psi | 24500 lbs. |
Χωρητικότητα κυλίνδρου ανάσυρση στα 5000 psi | 10750 lbs. |
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου | 4.91 τ.μ. |
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου | 2.15 τ.μ. |
Τύπος επιστροφής κυλίνδρου | Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή |
Εκτεταμένο ύψος | 22.94 " |
φινίρισμα | ζωγραφισμένα |
Εσωτερικό μήκος νήματος βάσης | 1.02 " |
Μέγεθος νήματος εσωτερικής βάσης | 2 3/4 "-16 |
Μήκος | 15.63 " |
Πλάτος συνδέσμου | 2.75 " |
Υλικό | Ατσάλι |
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου | 25 κοντός τόνος. |
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου | 11 κοντός τόνος. |
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας | 10000 psi |
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού | 30.68 cu. σε. |
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού | 13.42 cu. σε. |
Εκτός Dia. | 3.63 " |
Έμβολο Dia. | 1.88 " |
Έμβολο Εξωτερικό Μέγεθος Κλωστή | 11 / 2 "-12 |
Μήκος νήματος εμβόλου | 1" |
Τύπος εμβόλου | Στερεά |
Προεξοχή σέλας από Plunger | 1.06 " |
Κτύπημα | 6.25 " |
Κορυφή για ανάσυρση θύρας | 3.5 " |