ENERPAC RC-252 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μονής δράσης, χάλυβας, 10000 PSI | AC9UJY 3KD45

ENERPAC RC-252 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μονής δράσης, χάλυβας, 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJY Μοντέλο: RC-252Σταυρός: 3KD45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,293.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2.31 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1/2"-13 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port1"
Χωρητικότητα25 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους6.5 "
Μήκος κλωστής γιακά1.94 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά3 5/16"-12 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.56 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου5.16 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος8.5 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου25.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού10.31 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.97 "
Εκτός Dia.3.38 "
Έμβολο Dia.2.25 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 1/2 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.97 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.41 "
Κτύπημα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.49
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ο υδραυλικός κριός Enerpac RC-252 RC Series έχει σχεδιαστεί για εύκολη ανύψωση βαρέων φορτίων
    • Χρησιμοποιείται με υδραυλικές αντλίες για εφαρμογές πτύχωσης, συμπίεσης και διάτρησης
    • Ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 PSI και ονομαστική χωρητικότητα 25 τόνων
    • Διατίθεται με ζεύκτη και κάλυμμα σκόνης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RC-252 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μονής δράσης, χάλυβας, 10000 PSI
€1,293.06 /μονάδα