ENERPAC RC-2510 General Purpose Hydraulic Cylinder, Hydraulic Ram, 25 Ton, 10000 PSI, Steel Construction | AF2NGP 6W473

ENERPAC RC-2510 Hydraulic Cylinder General Purpose, Hydraulic Ram, 25 Ton, 10000 PSI, Steel Construction

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NGP Μοντέλο: RC-2510Cross Ref: 6W473

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,405.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2.31 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1/2"-13 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port1"
Χωρητικότητα25 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους14.75 "
Μήκος κλωστής γιακά1.94 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά3 5/16"-12 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.56 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου5.16 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος25 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου25.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων1
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού52.86 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.97 "
Εκτός Dia.3.38 "
Έμβολο Dia.2.25 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 1/2 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.97 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.41 "
Κτύπημα10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης Enerpac RC2510 είναι ιδανικός για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και γεωργίας, όπου οι εργασίες ανύψωσης, ώθησης και έλξης απαιτούν έναν αξιόπιστο και στιβαρό υδραυλικό κύλινδρο γενικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ενισχυμένο δακτύλιο ακινητοποίησης για βελτίωση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση της αντίστασης στο πλευρικό φορτίο.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει σφράγιση πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίζει χαμηλή φθορά και προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Περιλαμβάνει ζεύκτη CR400, καπάκι σκόνης και προστατευτικό σπειρώματος για κολάρο για πρόσθετη λειτουργικότητα και προστασία για τα εξαρτήματα του κυλίνδρου.
  • Αυτή η μονάδα προσφέρει κολάρο και σπειρώματα εμβόλου με οπές στερέωσης βάσης για άνετη στερέωση, εύκολη εγκατάσταση και ενσωμάτωση σε διαφορετικές εφαρμογές.
  • Περιλαμβάνει έναν υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για τη μείωση της μόλυνσης, την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων και την επέκταση της συνολικής διάρκειας ζωής του κυλίνδρου.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει επιπλέον κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα ψημένο σμάλτο που ενισχύει την αντοχή στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει υβριδικό προεντεταμένο σύστημα ελατηρίου Trio για ταχύτερη ανάσυρση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μετρητών πίεσης σε υδραυλικά συστήματα, επιτρέποντας ακριβή μέτρηση και παρακολούθηση των επιπέδων υδραυλικής πίεσης κατά τη διάρκεια διαφόρων βιομηχανικών εφαρμογών.
  • Enerpac Βάση ματιών REB25 Clevis: Χρησιμοποιείται ως ασφαλές σημείο στερέωσης για εφαρμογές ανύψωσης ή έλξης, παρέχοντας μια αξιόπιστη και στιβαρή σύνδεση μεταξύ του υδραυλικού κυλίνδρου και του φορτίου που ανυψώνεται ή έλκεται.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο ρόλος του εμβόλου στον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RC2510;

Α. Το έμβολο χωρίζει τον κύλινδρο σε δύο θαλάμους και μεταδίδει την υδραυλική δύναμη που δημιουργείται από το ρευστό στη ράβδο.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του σωστού υδραυλικού κυλίνδρου για την εφαρμογή μου;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μήκος διαδρομής, τη χωρητικότητα φορτίου, την πίεση λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RC-2510 Hydraulic Cylinder General Purpose, Hydraulic Ram, 25 Ton, 10000 PSI, Steel Construction
€2,405.58 /μονάδα