ENERPAC RACL306 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YKF 23NP16

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RACL306, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7YKF Μοντέλο: RACL306Κωδ. Cross: 23NP16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,887.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM6
Βάση προς Advance Port1.31 "
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους13.04 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.95 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου6.85 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος18.95 "
φινίρισμαανοδιωμένο
Ύψος παξιμαδιών κλειδαριάς1.97 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου34.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού40.48 cu. σε.
Εκτός Dia.3.94 "
Έμβολο Dia.2.36 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.58 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.12 "
Κτύπημα5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)17.88
Μήκος πλοίου (cm)58.55
Πλάτος πλοίου (cm)15.54
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Διάμετρος σέλαςΚτύπημαΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL504, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | ΑΦ7ΥΓΥ 23ΝΠ18 RACL50443.3 cu. σε.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€7,517.03
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL506, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. σε.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€6,652.34
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1002, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€8,756.76
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1004, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€10,377.27
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€11,833.59
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1502, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | ΑΦ7ΥΚΑ 23ΝΠ11 RACL150269.3 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "€11,274.14
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1504, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€12,942.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RACL306, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες
€6,887.93 /μονάδα