Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YJZ 23NP10

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RACL1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7YJZ Μοντέλο: RACL1006Κωδ. Cross: 23NP10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,031.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM10
Βάση προς Advance Port1.82 "
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους15.59 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου5.32 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου22.19 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος21.5 "
φινίρισμαανοδιωμένο
Ύψος παξιμαδιών κλειδαριάς2.95 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου110.9 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού131.14 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.75 "
Προαιρετική κλίση σέλας.3.82 "
Εκτός Dia.7.09 "
Έμβολο Dia.4.33 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας3.7 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.12 "
Κτύπημα5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Διάμετρος σέλαςΚτύπημαΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL504, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | ΑΦ7ΥΓΥ 23ΝΠ18 RACL50443.3 cu. σε.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€6,517.21
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL506, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. σε.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€5,767.53
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1002, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€8,150.00
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1004, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€9,658.22
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1502, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | ΑΦ7ΥΚΑ 23ΝΠ11 RACL150269.3 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "€10,492.94
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1504, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€12,045.52
ENERPAC RACL1506 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YKC 23NP13 RACL1506207.91 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€17,474.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RACL1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες
€11,031.69 /μονάδα